Beli Amplas Grit 100 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth BeltDeskripsi:-Efficient burring of various metals, rough scratching, surface grinding and polishing. It is an endless belt of 100x915mm size which is widely used.-If it is a belt sander of 100x915mm type, it can be installed.-From the rough cutting of belts polishatribut:
- Abrasive Materials: Alundum Abrasive Grain (A) (Grain Size #36:zirconia abrasive grain)
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Cloth BeltDeskripsi:-Applicable to sanding belts for belt sanders by various electric tool manufacturers and can be used on both steel materials and woodwork.-For general purpose applications of lightly polishing various standard metals and polishing of wooden materials.
- KRISBOW Abrasive Paper Hand (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Aluminium Oxide
- Packing Dimensions (mm): 245x3x315
- PFERD Polinox Grit100 PNZ6050/6ADeskripsi:POLINOX GRIT100 PNZ6050/6A 157138 adalah flap ab rasive yang tersusun secara radial dengan dipisahkan oleh beberapa layer . Flap Abrasive ini terbuat dari material Aluminium Oxide sehingg a sangat awet dan tahan lama untuk digunakan. Flap abrasive ini mempunyai ukuran 60x50 mm dengan grit 100 sehingga sangat effektif untu k pemakanan material benda kerja. Flap abrasive ini digunakan den gan air die grinder dan pasta gerinda sehingga menghasilkan polesan perm ukaan yang lebih baik. Flap abrasive ini banyak digunakan di pa brik, bengkel, dan industri. Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.atribut:
- Application: Surface Conditioning
- Thickness (mm): 50
- Diameter (mm): 60
- Item: Mounted Point
- Type: Polinox
- Dimensions (mm): 90x60x60
- Maximum Speed (rpm): 10000
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth BeltDeskripsi:-An abrasive resin cloth belt that lightly polishes metal and resin, etc. by being attached to a compact electric belt sander or air tool.-Burring, bead removal, rust removal and scratch removal, etc.
- BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive: Garnet
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- PFERD Polinox Grit100 PNL15050/25.4ADeskripsi:479667 PNL15050A PL-RG WHL 150X50MM #100 adalah abrasive yang tersusun melingkar. Ring Abrasive ini terbuat dari material Aluminium Oxide sehingga sangat awet dan tahan lama untuk digun akan. Ring Abrasive ini mempunyai ukuran 150x50 mm dengan grit 100 sehingga sangat effektif untuk pemakanan material benda kerja. Ri ng Abrasive ini digunakan dengan air die grinder dan pasta gerinda s ehingga menghasilkan polesan permukaan yang lebih baik. Ring Abrasive ini banyak digunakan di pabrik, bengkel, dan industri. Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.atribut:
- Dimensions (cm): 15x15x5
- Type: Polinox
- Langsol Waterproof Abrasive PaperDeskripsi:Grit C/P 9inch x 11inch (230x280mm)atribut:
- Sheet Size (inch): 9 x 11
- Sheet Size (mm): 230 x 280
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- NCA Abrasive Paper Cloth Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Abrasive material: Alundum abrasive grain (A), Base material: Water resistant cloth
- Width (mm): 228
- Length (mm): 280
- Purpose of Use: Grinding and polishing of standard metals. Burring of metal and resin products. Curve polishing of molding die/wooden mold.
- BELLSTAR Abrasive Paper Waterproof MATADOR (Kertas Amplas)atribut:
- Material: Grindstone material: Silicon carbide (C)
- Width (mm): 230
- Length (mm): 280
- TRUSCO Abrasive Paper (Kertas Amplas)Deskripsi:Vehicle, vessel, structural steel, metal furniture, steel furniture, facility equipment, and exterior. Rust removal, dirt removal, deburring. Polishing of subtract. Polishing before painting, finish polishing.atribut:
- Abrasive Grain: Alumina Abrasives
- JIS Standard: JIS R 6251
- Length (mm): 280
- Main Body Dimensions: 230 x 280mm
- Width (mm): 230
- NIKKEN Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size: 230x280
- TRUSCO Abrasive Paper (Emery Cloth) (Kertas Amplas)atribut:
- Length (mm): 280
- Width (mm): 230
- Purpose of Use: Vehicles, ships, structural steel, metal furniture, steel furniture and equipment etc. Rust removal, dirt removal, burr removal. Break-in polishing of base. Polishing before painting, finish polishing.
- NCA Abrasive Resin Bond Cloth BeltDeskripsi:-Resin belt for belt sander 100x915mm which is widely used.-Can be used widely from heavy grinding to burring.-Can be used for both steel and woodworking.-Various burring, surface treatment.-Tool repair, removal of rough scratches.-Grinding and polishing of metal parts.atribut:
- Abrasive Materials: Alundum Abrasive Grain (A)
- Base Material: Cloth
- W x L (mm): 100x9159
Daftar Harga Amplas Grit 100 Terbaru March 2026
| Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt | Rp859.900 |
| Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Cloth Belt | Rp439.900 |
| KRISBOW Abrasive Paper Hand (Kertas Amplas) | Rp41.900 |
| C-Mart Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| PFERD Polinox Grit100 PNZ6050/6A | Rp299.900 |
| TORA Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp2.900 |
| Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt | Rp129.900 |
| BELLSTAR Abrasive Paper (Kertas Amplas) | Rp349.900 |
| PFERD Polinox Grit100 PNL15050/25.4A | Rp1.299.900 |
| Langsol Waterproof Abrasive Paper | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/28P104571080-5.jpg)
/ncP103680840-2.jpg)
/chP103195449-2.jpg)

/42P102019146-2.jpg)


/P102019108-1.jpg)
/5eP101000194-3.jpg)
/P102032367-1.jpg)
/3vP102019139-7.jpg)
/P101001377-1.jpg)
/a1P103774361-2.jpg)
/P103081182-1.jpeg)

%20(Kertas%20Amplas)/P102012871-1.jpg)